フジテック・ジャパン
チーズ回転止ネジ付ブラック
付属品
取付ビス、止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
チーズ
色
ブラック
仕上
黒塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75075228
ブラック19
14
43
37
19
23.5
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
75075237
ブラック25
11
52.5
41.8
25
31.2
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
75075246
ブラック32
14
67
50
32
37.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75075255
ブラック38
20
80
65
38
44
¥
1,635
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください