フジテック・ジャパン
クロス回転止ネジ付ブラック
付属品
取付ビス、止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
クロス
色
ブラック
仕上
黒塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75075264
ブラック19
43.7
10
19
23.9
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
75075273
ブラック25
58
14
25
31
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
75075289
ブラック32
70
15
32
37.8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
75075298
ブラック38
79
19
38
44.2
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください