フジテック・ジャパン
三方回転止ネジ付ブラック
(1件のレビュー)
付属品
取付ビス、止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
三方
色
ブラック
仕上
黒塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75075307
ブラック19
19
¥
732
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
75075316
ブラック25
25
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
75075325
ブラック32
32
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75075334
ブラック38
38
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください