フジテック・ジャパン
四方回転止ネジ付ブラック
付属品
取付ビス、止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
四方
色
ブラック
仕上
黒塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75075343
ブラック19
13
42.8
37
19
23.8
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
75075359
ブラック25
12
52
41
25
29.8
¥
1,079
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
75075368
ブラック32
13.5
65.3
50
32
37
¥
1,417
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
75075377
ブラック38
貫通
80.5
64.5
38
44.5
¥
2,345
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください