フジテック・ジャパン
ストレート回転止ネジ付ブラック
付属品
取付ビス、止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ストレート
色
ブラック
仕上
黒塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75075386
ブラック19
24.4
49.5
19
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
75075395
ブラック25
31.5
59.2
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
75075404
ブラック32
37.8
69.3
32
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください