移乗サポートロボット Hug T1 施設・病院・介護向け
【施設・病院の現場で大活躍!】
ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。
ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。
高さ調整機能があり、より幅広い体格の方に対応しています。
第9回ロボット大賞2021 厚生労働大臣賞受賞!
用途事業所向け
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)850×880~1350×620
バッテリー鉛蓄電池
バッテリー電圧(V)DC24
動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH
充電時間(時間)8
使用可能回数100回(バッテリー)
最大使用者体重(kg)100
総質量(kg)35
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
移乗サポートロボット Hug T1 施設・病院・介護向け
この動画は、1人が参考にしています。