移乗サポートロボット Hug L1-01 在宅介護向け

移乗サポートロボット Hug L1-01 在宅介護向け - FUJI移乗サポートロボット Hug L1-01 在宅介護向け - FUJI移乗サポートロボット Hug L1-01 在宅介護向け - FUJI移乗サポートロボット Hug L1-01 在宅介護向け - FUJI移乗サポートロボット Hug L1-01 在宅介護向け - FUJI移乗サポートロボット Hug L1-01 在宅介護向け - FUJI

【一般在宅向けとして大活躍!】
ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。
ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。
コンパクトで狭い場所でも使いやすいモデルです。

用途一般家庭向け寸法(全長×全高×全幅W)(mm)880×850~1200×550バッテリー鉛蓄電池バッテリー電圧(V)DC24動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH充電時間(時間)8使用可能回数100回(バッテリー)最大使用者体重(kg)100総質量(kg)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75079753L1-01
オープン
880,000
非課税商品
880,000(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする