曜日別特売

チップ 4QS-VNGG-HP

チップ 4QS-VNGG-HP - タンガロイチップ 4QS-VNGG-HP - タンガロイ
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)1.70厚さS(mm)4.76寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法CEDC(mm)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
750802344QS-VNGG160408-HP BXA10
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
750802434QS-VNGG160408-HP BXA20
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする