タンガロイ
チップ CNMG-SA
形状
ひし形80度
寸法L(mm)
12.90
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
4.00
寸法IC(mm)
12.700
寸法ft(mm)
0.2
最大寸法ft(mm)
0.4
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
切込みap(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75080557
CNMG120404-SA T6215
0.4
1.00
¥11,000
¥
8,198
¥9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080566
CNMG120408-SA T6215
0.8
1.00
¥11,000
¥
8,198
¥9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080575
CNMG120412-SA T6215
1.2
1.00
¥11,000
¥
8,198
¥9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080584
CNMG120404-SA AH6235
0.4
1
¥11,000
¥
8,198
¥9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080593
CNMG120408-SA AH6235
0.8
1
¥11,000
¥
8,198
¥9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75080609
CNMG120412-SA AH6235
1.2
1
¥11,000
¥
8,198
¥9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください