タンガロイ
チップ IR/L-RAPI
サイズ
16
勝手
R
寸法RE(mm)
0.43
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
TPI(mm)
8.0
寸法PDX(mm)
1.60
寸法PDY(mm)
1.2
FIG
1
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75081756
16IR8RAPI AH8015
¥
15,550
¥
11,990
¥
13,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください