タンガロイ
チップ SNMGR/L-S
形状
正方形
寸法L(mm)
12.70
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
逃げ角(度)
0
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
4.00
切込みap(mm)
1.00
寸法IC(mm)
12.700
寸法ft(mm)
0.2
最大寸法ft(mm)
0.4
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
コーナー半径(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75082009
SNMG120404R-S AH6235
R
0.4
0.4
¥12,900
¥
9,498
¥10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082018
SNMG120404L-S AH6235
L
0.4
0.4
¥12,900
¥
9,498
¥10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082027
SNMG120408R-S AH6235
R
0.8
0.8
¥12,900
¥
9,498
¥10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75082036
SNMG120408L-S AH6235
L
0.8
0.8
¥12,900
¥
9,498
¥10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください