タンガロイ
チップ WNMG-SH
形状
等辺不等角六角形
寸法L(mm)
8.70
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
6.00
切込みap(mm)
2.00
寸法IC(mm)
12.700
寸法ft(mm)
0.3
最大寸法ft(mm)
0.6
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75083838
WNMG080408-SH AH6235
0.8
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083847
WNMG080412-SH AH6235
1.2
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください