タンガロイ
チップ WXMU0303-MM
形状
六角形
寸法S(mm)
3.63
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
厚さS(mm)
3.63
チップブレーカ
両面
寸法RE(mm)
1.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.350
寸法APMX(mm)
1.00
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75083953
WXMU0303ZER-MM AH3225
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75083969
WXMU0303ZER-MM AH8015
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください