タンガロイ
高送り加工用カッタ TXWX03
寸法APMX(mm)
1.00
寸法KAPR(°)
12.0
CSP
With air hole
MIID
WXMU0303ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法CICT(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
寸法DCSFMS(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法LF(mm)
寸法CBDP(mm)
寸法KWW(mm)
寸法b(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75084224
TXWX03M040B16.0R06
6
32.70
40.00
35.00
16.000
40.00
18.000
8.40
5.6
.22
¥
59,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084233
TXWX03M050B22.0R08
8
42.70
50.00
47.00
22.000
50.00
20.000
10.40
6.3
.46
¥
68,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください