MN(MACHEREY-NAGEL)
フッ素試験紙 FLUORIDE Test Paper
サンプル溶液中のフッ化物やフッ化物イオン(F-)の有無を検出し、定量半定量測定はできません。
桃色試験紙は溶液滴下箇所に黄白色のスポットが現れます。
測定範囲(pH)
1以下
仕様
検出限界:20mg/LのF-
長さ(mm)
70
幅(mm)
20
アズワン品番
63-5645-03
内容量
1箱(200枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75135778
MN90750
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000