seca (セカ)
フラットスケール専用プリンター
寸法(mm)
108×165×108
質量(kg)
約1.3
対応機種
プリンター:651・655h・655u・655uh・336i
付属品
プリンター用紙×1巻
適合サイズ
感熱紙:幅58×最大径Φ83mm
アズワン品番
7-560-11
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プリンターをご希望の場合、本体と一緒にご注文をお願い致します。後付の場合、費用が発生いたしますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75135893
-
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000