曜日別特売

ユニバーサルプラットフォーム

ユニバーサルプラットフォーム - オーハウス

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
フラスコクランプ、テストチューブラックおよびボトルクランプをセットできます。
プラットフォームは、付属トレイの上部をスライドし、調整ネジで固定されます。
オプションの付属品は、取り付け穴に直接ねじで取り付けます。
2段ブレースにより、25.4cm間隔でプラットフォームを積み重ねられます。
プラットフォームの素材は、ステンレス(SUS304)です。

対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHEX1619DGJP内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7513662727.9x33cm64-0974-52
27,200
27,199
29,919(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7513663633x33cm64-0974-53
38,600
38,599
42,459(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7513664545.7x45.7cm64-0974-54
46,400
46,399
51,039(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7513665445.7x61cm64-0974-55
52,100
52,099
57,309(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする