三角フラスコクランプ ステンレス製

三角フラスコクランプ ステンレス製 - オーハウス

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。
素材は302および304ステンレスです。
プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。
2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。
メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フラスコ容量(mL)
対象機種
フラスコ容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75136943-10SHLD0403DGJP、SHLD0415DGJP、SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP-
5,300
5,298
5,828(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75136959-25SHLD0403DGJP、SHLD0415DGJP、SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP-
5,300
5,298
5,828(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75136968-50SHLD0403DGJP、SHLD0415DGJP、SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP-
5,400
5,398
5,938(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75136977-125SHLD0403DGJP、SHLD0415DGJP、SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP-
5,400
5,398
5,938(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75136986-250SHLD0403DGJP、SHLD0415DGJP、SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP-
5,400
5,398
5,938(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75136995-500SHLD0403DGJP、SHLD0415DGJP、SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP-
5,900
5,898
6,488(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75137004--SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP1
7,900
7,898
8,688(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75137013--SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP2
12,000
11,980
13,178(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする