モジュラーブロック マイクロ遠心チューブブロック シングルブロック

モジュラーブロック マイクロ遠心チューブブロック シングルブロック - オーハウス

オーハウス冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
モジュラーブロックの素材は、頑丈な硬質アルマイトブロックです。
チューブとブロック壁が近いため、温度伝達が最大効率です。

寸法(cm)9.5×7.6×5.1(ブロック)素材熱伝導性および腐蝕耐性に優れたアルマイト内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウェル数
ウェル径(mm)
1ウェル深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75137415-307.927.6
20,800
20,799
22,879(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75137424-2011.139.1
20,800
20,799
22,879(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75137433-2011.538.1
20,800
20,799
22,879(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする