オーハウス
モジュラーブロック コニカルボトム遠心チューブブロック シングルブロック
オーハウス冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
モジュラーブロックの素材は、頑丈な硬質アルマイトブロックです。
チューブとブロック壁が近いため、温度伝達が最大効率です。
寸法(cm)
9.5×7.6×5.1(ブロック)
素材
熱伝導性および腐蝕耐性に優れたアルマイト
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウェル数
ウェル径(mm)
1ウェル深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75137449
-
12
17.1
44.5
¥
20,800
¥
20,799
¥
22,879
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75137458
-
5
29
47.6
¥
20,800
¥
20,799
¥
22,879
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000