オーハウス
Heavy-Dutyラボリフト CLR-LBLFTSシリーズ
優れた安定性および耐久性ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能。
豊富なサイズ展開大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能。
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
最大荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75137817
CLR-LBLFTS008
127
64
76×76(デッキ)
64~127
45.36(最大荷重の数値は、静荷重に対してのものです。静荷重は、装置が保持できる重さであり、持ち上げられる重さではありません。)
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75137826
CLR-LBLFTS010
127
64
102×102(デッキ)
64~127
45.36(最大荷重の数値は、静荷重に対してのものです。静荷重は、装置が保持できる重さであり、持ち上げられる重さではありません。)
¥
31,900
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75137835
CLR-LBLFTS015
248
76
152×152(デッキ)
76~248
60.33(最大荷重の数値は、静荷重に対してのものです。静荷重は、装置が保持できる重さであり、持ち上げられる重さではありません。)
¥
32,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75137844
CLR-LBLFTS020
248
76
203×203(デッキ)
76~248
102.97(最大荷重の数値は、静荷重に対してのものです。静荷重は、装置が保持できる重さであり、持ち上げられる重さではありません。)
¥
43,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75137853
CLR-LBLFTS025
330
89
254×254(デッキ)
89~330
112.04(最大荷重の数値は、静荷重に対してのものです。静荷重は、装置が保持できる重さであり、持ち上げられる重さではありません。)
¥
47,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75137869
CLR-LBLFTS030
495
102
305×305(デッキ)
102~495
45.36(最大荷重の数値は、静荷重に対してのものです。静荷重は、装置が保持できる重さであり、持ち上げられる重さではありません。)
¥
125,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75137878
CLR-LBLFTS041
495
102
406×406(デッキ)
102~495
45.36(最大荷重の数値は、静荷重に対してのものです。静荷重は、装置が保持できる重さであり、持ち上げられる重さではありません。)
¥
215,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000