大形19本組標準比重計

大形19本組標準比重計 - 安藤計器製工所
(1件のレビュー)

JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。

目盛0.001全長(mm)300内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
比重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75144029L19-010.700~0.760
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75144038L19-020.760~0.820
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75144047L19-030.820~0.880
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75144056L19-040.880~0.940
3,200
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75144065L19-050.940~1.000
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75144074L19-061.000~1.060
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75144083L19-071.060~1.120
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75144099L19-081.120~1.180
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75144108L19-091.180~1.240
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75144117L19-101.240~1.300
3,200
3,198
3,518(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75144126L19-111.300~1.360
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75144135L19-121.360~1.420
3,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75144144L19-131.420~1.480
3,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75144153L19-141.480~1.540
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75144169L19-151.540~1.600
4,200
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75144178L19-161.600~1.660
4,200
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75144187L19-171.660~1.720
4,200
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75144196L19-181.720~1.780
6,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75144205L19-191.780~1.850
6,700
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75144074
2024-08-28
用途: 比重測定時
製造業

価格は安く、ケースもしっかりしているのですが、使いやすさに欠けます。
メモリが全て同じ色と太さ、数値も360°に一ヶ所のみの表示なので、読み取りづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする