安藤計器製工所
バッテリー用比重計
バッテリーの比重計測に使用します。
スポイトとセットの製品です。
比重測定範囲
1.100~1.300
セット内容
比重計、スポイト
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
目盛
色
寸法(mm)
材質
全長(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75145045
BTSP-01
小型セット
0.01
赤、黄、青
細部90+太部70
ガラス
300
11
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75145054
BTSP-02
中型セット
0.01
赤、黄、緑
細部110+太部90
ガラス
350
15
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75145063
BTSP-04Y
Y式セット
0.005
白
細部140+太部105
アクリル
370
19
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000