曜日別特売

足長水銀棒状温度計 1℃ 全長2000mm 白 1-52シリーズ

足長水銀棒状温度計 1℃ 全長2000mm 白 1-52シリーズ - 安藤計器製工所

浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。

全長(mm)2000浸没線(mm)400目盛(℃)1内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751483171-52-30~15064-0707-84
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
751483261-52-40~20064-0707-85
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
751483351-52-110~30064-0707-86
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
751483441-52-6-20~5064-0707-87
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751483171-52-3751465941-28-111-52-3 水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ 安藤計器製工所 75146594水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ安藤計器製工所1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ後継品
751483261-52-4751518081-28-131-52-4 水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所 75151808水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ後継品
751483351-52-11751466551-28-141-52-11 水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ 安藤計器製工所 75146655水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ安藤計器製工所1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ後継品
751483441-52-6751517741-28-9Y1-52-6 水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所 75151774水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする