ATX用電源延長ケーブル 15cm ホワイト

ATX用電源延長ケーブル 15cm ホワイト - アイネックス

ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適。白色マザーボードや内部白塗装ケースに合います。
電源ユニットとマザーボードを接続するメイン電源ケーブルを延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
コネクタとケーブルの色はホワイトです。白色マザーボードや内部白塗装ケースに合います。

ホワイトコネクタ形状電源ユニット側: メイン電源コネクタ (24ピン) メス、マザーボード側: メイン電源コネクタ (24ピン) オスケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - メス内容量1本
注意
※20番ピンが無いのは仕様どおりです。不良ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75085168WAX-2415WH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする