OMEGA TYPHOON 標準タイプ

OMEGA TYPHOON  標準タイプ - アイネックスOMEGA TYPHOON  標準タイプ - アイネックスOMEGA TYPHOON  標準タイプ - アイネックス

OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
ケース用ファン80mm角
OMEGAブレード+DUROベアリング搭載
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命!
付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音!
OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!

セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)80×80×25タイプ標準回転数(min-1[r.p.m])2000±10%センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル19.5dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/2.16W最大風量(CFM)29.11期待寿命(時間)60000(40℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75085204CFZ-80FB
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする