OMEGAブレードHXでパワーアップ!新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上!
ケース用ファン120mm角
新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上!
OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル
エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム
一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出)
DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音!
付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。


