尾崎亀商店
KO仕上げゴム 削(サク) オレノミ2
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質
オレンジ色:NRオレンジゴム#10
長さ(mm)
1000
幅(mm)
80
厚さ(mm)
2
色
オレンジ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75085423
82941
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください