曜日別特売

KO仕上げゴム 削(サク) シロオレ3+2

KO仕上げゴム 削(サク) シロオレ3+2 - 尾崎亀商店
(1件のレビュー)

プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。

材質白色:白スポンジC-600 オレンジ色:NRオレンジゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5白、オレンジ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7508563387014
1,590
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75085633
2022-04-18
用途: コーキング仕上げ
その他業種

厚みは書いてあるけど
幅が違うのあれば最高です!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする