KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3

KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3 - 尾崎亀商店
(3件のレビュー)

プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!

材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3アメゴム内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7508564987022
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75085649
2023-12-27
用途: コーキングヘラ
建設業・工事業

長さがあり、自由にカット出来るので良い。送料がかかるのでまとめて購入しました。

対象商品 : 75085649
2023-10-16
用途: シーリング仕上げ
建設業・工事業

早い対応で助かりました。
ありがとうございました。
またお願いします。

対象商品 : 75085649
2024-01-15
用途: シーリングに!
日章シール建設業・工事業

購入しましたが、なんせのりが剥がれます。改善してほしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする