曜日別特売

KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ5

KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ5 - 尾崎亀商店
(2件のレビュー)

プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!

材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5アメゴム内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7508565887023
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75085658
2025-03-03
用途: コーキング
建設業・工事業

粘着テープが弱すぎてヘラにくっつかない
使えない、商品としてダメ。
改良して下さい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
頂きましたご意見につきましては仕入れ先にも共有を行い改善に努めてまいります。

対象商品 : 75085658
2024-02-11
用途: コーキング
建設業・工事業

商品説明にはノリ付き原反タイプ!!強力粘着シール付きとはありますが、両面テープの意味はなしえていない!
容易に全面千切れもせずに剥がせます。ゴムの硬さは希望の物でしたが、別途両面テープや瞬間接着剤での貼り付けが完全必須です。
梱包もロール状に巻いている為、始まりは両面テープが最初から剥がれている。テープ無しで販売した方が宜しいかと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
頂きましたご意見につきましては仕入れ先にも共有を行い改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする