曜日別特売

液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証

液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 - JAPANNEXT

本製品は4K解像度に対応した大型液晶モニターとなります。
10W×2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。
4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。
インターフェースはHDMI2.0を3ポート搭載しています。
あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPS系パネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。
8bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。
60Hzのフレッシュレートで、動きの速い描写の映像をなめらかに表現することが可能です。筐体はブラックの1色となります。

付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル質量(kg)18.2サイズ65規格4K/UHD使用温度(℃)5~40表面処理半光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1466×295×906コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度3840×2160視野角178°/178°応答速度8msスピーカー10W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS系輝度(cd/m2)300入力ポートHDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力角度調節内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75087198JN-HDR650IPS4K-H5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75087198JN-HDR650IPS4K-H584912828JN-IPS65UHD-U-H5JN-HDR650IPS4K-H5 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 84912828液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/5年保証JAPANNEXT1台
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする