本製品は4K解像度に対応した98インチ大型液晶ディスプレイとなります。
10W×2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。
画像表示はフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する4K/UHD(3840×2160)ドットの解像度となり高精細な表示を実現します。
インターフェースはHDMI2.0を3ポート,USB2.0を1ポート搭載。
液晶パネルにはあらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPS系パネルを採用しているので、視野角度を上下左右178°というの広視野角を実現しています。画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。
60Hzのリフレッシュレートで、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。