曜日別特売

管用テーパネジゲージ プラグリングセット

管用テーパネジゲージ プラグリングセット - 測範社(JPG)管用テーパネジゲージ プラグリングセット - 測範社(JPG)

めねじ、おねじ検査用セット。めねじ検査は切欠きの間にめねじ端面が止まれば合格。おねじ検査も端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。検査成績書付属。

内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ねじ径
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75093218SET NPT1/2X14アメリカ(ANSI)テーパーねじNPT1/2×1414
214,120
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
75093227SET NPT1/4X18アメリカ(ANSI)テーパーねじNPT1/4×1818
159,600
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
75093236SET NPT1/8X27アメリカ(ANSI)テーパーねじNPT1/8×2727
152,440
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
75093245SET NPT1-1/2X11-1/2アメリカ(ANSI)テーパーねじNPT1-1/2×11-1/211.5
385,220
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
75093254SET NPT1-1/4X11-1/2アメリカ(ANSI)テーパーねじNPT1-1/4×11-1/211.5
350,010
189,800
208,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
75093263SET NPT1X11-1/2アメリカ(ANSI)テーパーねじNPT1×11-1/211.5
282,920
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
75093279SET NPT2-1/2X8アメリカ(ANSI)テーパーねじNPT2-1/2×88
600,120
299,800
329,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
75093288SET NPT2X11-1/2アメリカ(ANSI)テーパーねじNPT2×11-1/211.5
483,730
239,800
263,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
75093297SET NPT3/4X14アメリカ(ANSI)テーパーねじNPT3/4×1414
241,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
75093306SET NPT3/8X18アメリカ(ANSI)テーパーねじNPT3/8×1818
187,440
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
75093315SET NPT3-1/2X8アメリカ(ANSI)テーパーねじNPT3-1/2×88
969,110
479,800
527,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
75093324SET NPT3X8アメリカ(ANSI)テーパーねじNPT3×88
738,740
359,800
395,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
75093333SET NPT4X8アメリカ(ANSI)テーパーねじNPT4×88
1,209,160
599,800
659,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
75093349SET PT1/2X14従来JIS管用テーパーねじPT1/2×1414
142,730
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
75093358SET PT1/4X19従来JIS管用テーパーねじPT1/4×1919
106,380
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
75093367SET PT1/8X28従来JIS管用テーパーねじPT1/8×2828
101,640
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
75093376SET PT1-1/2X11従来JIS管用テーパーねじPT1-1/2×1111
256,830
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
75093385SET PT1-1/4X11従来JIS管用テーパーねじPT1-1/4×1111
233,330
119,800
131,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
75093394SET PT1X11従来JIS管用テーパーねじPT1×1111
188,620
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
75093403SET PT2-1/2X11従来JIS管用テーパーねじPT2-1/2×1111
400,040
199,800
219,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
75093419SET PT2X11従来JIS管用テーパーねじPT2×1111
322,500
179,800
197,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
75093428SET PT3/4X14従来JIS管用テーパーねじPT3/4×1414
160,820
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
75093437SET PT3/8X19従来JIS管用テーパーねじPT3/8×1919
124,950
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
75093446SET PT3-1/2X11従来JIS管用テーパーねじPT3-1/2×1111
646,010
329,800
362,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
75093455SET PT3X11従来JIS管用テーパーねじPT3×1111
492,490
239,800
263,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
75093464SET PT4X11従来JIS管用テーパーねじPT4×1111
806,100
419,800
461,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする