曜日別特売

管用平行限界ネジリングゲージ 工作用

管用平行限界ネジリングゲージ 工作用 - 測範社(JPG)

おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別工作用規格従来JIS管用平行ねじ内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ねじ径
山数
ねじ等級
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75094304PF1/2X14 GRWRB-PF1/2×1414B
97,38047,980
47,980
52,778(税込)
72日以内出荷
返品不可
75094313PF1/4X19 GRWRB-PF1/4×1919B
75,58035,980
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
75094329PF1/8X28GRWRB-PF1/8×2828B
72,68035,980
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
75094338PF1-1/2X11 GRWRB-PF1-1/2×1111B
226,170109,800
109,800
120,780(税込)
72日以内出荷
返品不可
75094347PF1-1/4X11 GRWRB-PF1-1/4×1111B
190,96095,980
95,980
105,578(税込)
72日以内出荷
返品不可
75094356PF1-1/8X11 GRWRB-PF1-1/8×1111B
170,61084,980
84,980
93,478(税込)
72日以内出荷
返品不可
75094365PF1-3/4X11 GRWRB-PF1-3/4×1111B
275,500149,800
149,800
164,780(税込)
72日以内出荷
返品不可
75094374PF1X11 GRWRB-PF1×1111B
164,91083,980
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
75094383PF2-1/2X11 GRWRB-PF2-1/2×1111B
431,890219,800
219,800
241,780(税込)
72日以内出荷
返品不可
75094399PF2-1/4X11 GRWRB-PF2-1/4×1111B
363,810199,800
199,800
219,780(税込)
72日以内出荷
返品不可
75094408PF2-3/4X11 GRWRB-PF2-3/4×1111B
487,250239,800
239,800
263,780(税込)
72日以内出荷
返品不可
75094417PF2X11 GRWRB-PF2×1111B
285,100149,800
149,800
164,780(税込)
72日以内出荷
返品不可
75094426PF3/4X14 GRWR A-PF3/4×1414A
132,59065,980
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
75094435PF3/4X14 GRWRB-PF3/4×1414B
132,59065,980
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
75094444PF3/8X19 GRWR A-PF3/8×1919A
83,07042,980
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
75094453PF3/8X19 GRWRB-PF3/8×1919B
83,07042,980
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
75094469PF5/8X14 GRWRB-PF5/8×1414B
120,53059,980
59,980
65,978(税込)
72日以内出荷
返品不可
75094478PF7/8X14 GRWRB-PF7/8×1414B
146,69072,980
72,980
80,278(税込)
72日以内出荷
返品不可
15022625PF3/8X19 GRWR A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)PF3/8×1919A
83,07042,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする