宮入バルブ製作所
メスカップリング
用途
基地側用メスカップリング(LPG用)
材質
黄銅製
流体
LPG
設計圧力(MPa)
2.94
設計温度(℃)
-10~70
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び径(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75103919
LC-F-39-25A-01
25A
25
APIねじ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75103928
LC-F-39-50A-01
50A
50
APIねじ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75103937
LC-F-39-25P-01
25A
25
Rcねじ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75103946
LC-F-39-50P-01
50A
50
Rcねじ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください