宮入バルブ製作所
宮入バルブ製作所の カプラー/レバーカップリング
宮入バルブ製作所の レバーカップリング
メスカップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75103937
品番
LC-F-39-25P-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
基地側用メスカップリング(LPG用)
材質
黄銅製
サイズ
25A
流体
LPG
呼び径(mm)
25
接続
Rcねじ
設計圧力(MPa)
2.94
設計温度(℃)
-10〜70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません