アーテック[学校教材・教育玩具]
オートソープディスペンサー1L(泡タイプ)
オートディスペンサーの大容量1Lタイプ!
セット内容
本体×1
使用方法
センサー式
材質
ABS、PP
寸法(mm)
123×99×265
容量(L)
液体:1
使用電池
単3乾電池4本(別売)
吐出量(mL)
約0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75105818
51819
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください