アーテック[学校教材・教育玩具]
使い捨てシーツ 白 ワイド 10枚入
使い捨てだから感染防止に最適!簡単・清潔シーツ
不織布だから軽量でやわらかく丈夫!不織布製様々なシーンで活躍します!
用途
介護施設、トラベル、エステサロンマッサージ、ご家族、その他、ウイルス対策に!
セット内容
10枚入
材質
不織布
色
白
寸法(m)
1.45×2
内容量
1セット
注意
※数日から約1週間の使用を目的とした商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75105967
51617
オープン
¥
2,364
¥2,600
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください