アーテック[学校教材・教育玩具]
三脚B TP-02
足が大きく開いて安定性が高い!
最大170cmの大型サイズ!
収納バッグ付き
セット内容
本体×1、収納袋×1
材質
本体:ABS、鉄/収納袋:ポリエステル
高さ(mm)
570~1700
収納時寸法(mm)
140×620×100
三脚取付ねじ
1/4 インチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75106073
51929
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください