曜日別特売

2WAYタッチペン

2WAYタッチペン - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

2つのペン先で使い分けができる!
ペン先が収納できるすべり止め加工
画面を傷つけにくい
細かな操作ができる

セット内容本体×1材質ABS、PC、シリコン直径×長さL(Φmm×mm)ペン:10×145先端径(Φmm)ディスクペン:7、シリコンペン:7商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7510612595713
オープン
237
261(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75106125
2024-04-11
用途: 事務作業
製造業

説明書をよく読まずディスクを引っ張ってしまいました。
ディスクが付いている物と思わず購入してしまったので
よく見れば良かったと思います。
運送屋さんの受け取り時サインをする時に使っていますが
どの会社の端末でも書く事が出来て便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 75106125
2023-06-19
用途: スマホの手書メモに

これまで指で描いて読めるか読めないかの金釘になっていたところが、このペンを使うと線でも文字でも綺麗に描けます。難を言えば、購入後初めてキャップを抜いた時、指が引っかかってペン先の円盤状のパーツも一緒に抜いてしまいました。自分の不注意ではありますが、キャップをもう少し大きくするとか、何かしら対策できないかと思いました。
ちなみにペン先の円盤を誤って抜いてしまった場合は、そのまま押し込もうとしても戻すのはまず無理で、本体にねじ込んであるペン先を一度スパナで外す必要があります。それに気付くまでしばらく難儀しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする