曜日別特売

超音波加湿器 タワー型 リモコン付き 5.2L

超音波加湿器 タワー型 リモコン付き 5.2L - 大河商事超音波加湿器 タワー型 リモコン付き 5.2L - 大河商事超音波加湿器 タワー型 リモコン付き 5.2L - 大河商事超音波加湿器 タワー型 リモコン付き 5.2L - 大河商事超音波加湿器 タワー型 リモコン付き 5.2L - 大河商事超音波加湿器 タワー型 リモコン付き 5.2L - 大河商事超音波加湿器 タワー型 リモコン付き 5.2L - 大河商事超音波加湿器 タワー型 リモコン付き 5.2L - 大河商事
(2件のレビュー)

液晶パネル 5.2L リモコン付き

セット内容本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書材質ABS質量(kg)約1.9ホワイト消費電力(W)約25(最大)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)約5.2コード長さ(m)約1.5適合床面積~10畳(約16平方メートル)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約78×22×22連続加湿時間(時間)約13.5~28(連続運転"強"~"弱"の場合)最大加湿量(mL/h)約380内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75105434wasser_hum002
18,000
17,900
19,690(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75105434
2025-11-27
用途: スナックの店内
飲食業

大容量で、加湿量を強にしても長時間稼働してくれるので、とても助かります。

2025-02-08
用途: 室内の加湿
製造業

加湿量がマックスでも少なく、加湿されている感をあまり感じられない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする