曜日別特売

折りたたみローデスク

折りたたみローデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみローデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみローデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみローデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみローデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみローデスク - YAMAZEN(山善)

便利な収納付き。折りたたみ式のローテーブル。
デスクワークはもちろん、コスメ台にもぴったり。

用途パソコンデスク、学習机、在宅ワーク、書斎机、ワーキングデスク、メイク台として。折りたたみいす 木製 天然木 収納付き 棚付き 引き出し付き A4対応 おしゃれ テレワーク 在宅勤務材質天然木(ラッカー塗装)幅(mm)340~20質量(kg)8.5高さ(mm)330~370奥行(mm)405耐荷重(kg)天板:10、棚板:5、引き出し:3組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34-92×40.5×33-37内寸(cm)机下:幅58.5×高さ32内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)棚板:24×31.5×8.5寸法(幅W×奥行D)(cm)天板有効:92×39.5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×30×15内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75106746SP2457DR(OAK/BK)ダークブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
75106737SP2457DR(WH/WW)ホワイト
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする