曜日別特売

宮付き すのこベッド シングル

宮付き すのこベッド シングル - YAMAZEN(山善)宮付き すのこベッド シングル - YAMAZEN(山善)宮付き すのこベッド シングル - YAMAZEN(山善)宮付き すのこベッド シングル - YAMAZEN(山善)宮付き すのこベッド シングル - YAMAZEN(山善)宮付き すのこベッド シングル - YAMAZEN(山善)宮付き すのこベッド シングル - YAMAZEN(山善)宮付き すのこベッド シングル - YAMAZEN(山善)

目覚まし時計や携帯を置ける宮棚付すのこベッド。宮棚には携帯の充電もできる2口コンセント付き(合計1500W)。ベッド下31cmの高脚タイプ。通気性の良いすのこ式床板を採用。フレームはパイン材仕上げ、床板は丈夫な積層材。

用途すのこ 木製 ベッド 天然木 通気性 シングル サイズ コンセント 棚 付き材質天然木パイン(ラッカー塗装)、積層材質量(kg)22ナチュラルサイズシングル種類すのこベッド耐荷重(kg)90寸法(cm)ベッド下:31形態組立式組立時間約60分以上本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)100×206×73コンセント2口(合計1500W)寸法(幅W×奥行D)(cm)宮棚:100×10、マット面:100×196内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75107498SMB-10205C(NA)
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする