折りたたみ畳ベッド シングル

折りたたみ畳ベッド シングル - YAMAZEN(山善)

布団派の方にもうれしい畳タイプの折りたたみベッド。枕元には小物を置ける身や棚付き。床面が高くなり寝起きをサポート。キャスターと持ち手が付いて、折りたたみが簡単に。お掃除の際は折りたたんでベッド下もすっきり。畳のままリラックススペースとしても活躍。

用途畳 ベッド 折りたたみ フォールディング 簡易 収納 シングル サイズ仕様手すり:2個、手すり取り付け箇所:4材質本体:スチール(粉体塗装)、床面:天然草木質量(kg)37サイズシングル種類折りたたみベッド耐荷重(kg)90寸法(cm)床面:幅92×長さ200、ベッド下:25機能キャスター付形態組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)宮棚:90×12×8高さ(cm)床面:34、床から取っ手まで:66組立時間約40-60分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106/118×216.5×66折りたたみ寸法(cm)幅106/118×奥行56/83.5×高さ113.5内容量1台
注意
※お二人以上で組み立てをお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75107516MTOB-2(GR)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする