折りたたみ畳ベッド シングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75107516 品番MTOB-2(GR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

布団派の方にもうれしい畳タイプの折りたたみベッド。枕元には小物を置ける身や棚付き。床面が高くなり寝起きをサポート。キャスターと持ち手が付いて、折りたたみが簡単に。お掃除の際は折りたたんでベッド下もすっきり。畳のままリラックススペースとしても活躍。

用途畳 ベッド 折りたたみ フォールディング 簡易 収納 シングル サイズ 仕様手すり:2個、手すり取り付け箇所:4 材質本体:スチール(粉体塗装)、床面:天然草木 質量(kg)37 サイズシングル 種類折りたたみベッド 耐荷重(kg)90 寸法(cm)床面:幅92×長さ200、ベッド下:25 機能キャスター付 形態組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)宮棚:90×12×8 高さ(cm)床面:34、床から取っ手まで:66 組立時間約40-60分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106/118×216.5×66 折りたたみ寸法(cm)幅106/118×奥行56/83.5×高さ113.5
注意
※お二人以上で組み立てをお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする