U-TOOLS (埼玉精機)
電動アシストドライバー
用途
組み立て作業
電気・設備作業
DIY作業
長さ(mm)
140
幅(mm)
45
高さ(mm)
45
適合ビット(mm)
六角ビット対辺6.35
適合バッテリー
リチウム電池
質量(g)
150
端子の種類
USB:microUSB Bタイプ/DC5V
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
260
充電時間(分)
60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75107613
UESD-1
3.6
0.8
電動:2/手動(耐久トルク):10
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください