タブレットデジタルオシロスコープ

タブレットデジタルオシロスコープ - MCPタブレットデジタルオシロスコープ - MCPタブレットデジタルオシロスコープ - MCPタブレットデジタルオシロスコープ - MCPタブレットデジタルオシロスコープ - MCP

バッテリー駆動のタブレットオシロ
大容量バッテリー(連続5時間駆動、7.4V、8000mAh)
8インチ・タッチスクリーン&日本語メニュー
45,000波形/秒の高速画面リフレッシュ
FFTなど波形演算、38種のパラメータ設定
CANバストリガ&デコード機能標準装備

質量(kg)約1.7インターフェースUSBホスト、USBデバイス、パス/フェイル、LANトリガーオート、ノーマル、シングル入力結合方式DC/AC/GNDサンプルレート1GS/sレコード長40M内容量1台
全10種類を絞り込む
チャンネル数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75108426SPO31021002約270×191×488ビット
126,000
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
75108487SPO31041004約270×191×488ビット
146,000
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
75108408SPO3072702約270×191×488ビット
118,000
取扱い終了
返品不可
75108417SPO3072A702約270×191×4814ビット
124,000
取扱い終了
返品不可
75108435SPO3102A1002約270×191×4814ビット
128,000
取扱い終了
返品不可
75108444SPO31221202約270×191×488ビット
99,000
取扱い終了
返品不可
75108453SPO3122A1202約270×191×4814ビット
131,000
取扱い終了
返品不可
75108469SPO3074704約270×191×488ビット
103,000
取扱い終了
返品不可
75108478SPO3074A704約270×191×4814ビット
138,000
取扱い終了
返品不可
75108496SPO3104A1004約270×191×4814ビット
235,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする