曜日別特売

マジェスター補充インキ10ml

マジェスター補充インキ10ml - 寺西化学マジェスター補充インキ10ml - 寺西化学マジェスター補充インキ10ml - 寺西化学マジェスター補充インキ10ml - 寺西化学マジェスター補充インキ10ml - 寺西化学マジェスター補充インキ10ml - 寺西化学マジェスター補充インキ10ml - 寺西化学
(1件のレビュー)

「マジックインキ マジェスタ―」「マジックインキ 抗菌マジェスタ―」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。
ガラス瓶容器・スポイト2本付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。

商品タイプ補充インキ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75108776MHJA-10ml-T1
250
229
252(税込)
当日出荷
75108785MHJA-10ml-T2
250
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月5日
75108794MHJA-10ml-T3
250
229
252(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: マジェスターペンへのインク補充
株式会社酒井製作所製造業

スポイトではやりにくい
手や周囲がインクで汚れる
上のキャップを取ってもノズルの穴が無いので意味がない
以前の形状の方が良い
補充してもインクがペン先までよく浸透しない

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする