曜日別特売

オフィスチェア ヘッドレスト付 き

オフィスチェア ヘッドレスト付 き - YAMAZEN(山善)オフィスチェア ヘッドレスト付 き - YAMAZEN(山善)オフィスチェア ヘッドレスト付 き - YAMAZEN(山善)オフィスチェア ヘッドレスト付 き - YAMAZEN(山善)オフィスチェア ヘッドレスト付 き - YAMAZEN(山善)オフィスチェア ヘッドレスト付 き - YAMAZEN(山善)オフィスチェア ヘッドレスト付 き - YAMAZEN(山善)オフィスチェア ヘッドレスト付 き - YAMAZEN(山善)

背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。スリムながら背中をカバーする背もたれ。座面はガス圧昇降、レバーひとつで操作可能。肘掛つきで安定感も抜群。肘掛の高さは無段階調節。頭部、首に合わせてヘッドレストは角度と高さ調節が可能(角度調節:6段階 高さ調節:8段階)

用途ご自宅やオフィスで。テレワーク、在宅ワーク、キッチンやリビング用にも。作業用 パソコンチェア 肘付き 。 ミーティングチェア イス おしゃれ。材質ポリエステル、スチール、合板、ウレタンフォーム、ポリアミド質量(kg)14.5形式組立品幅(cm)ヘッドレスト:35キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×77×103~113.5組立時間約30~40分座面寸法(幅W×奥行D)(cm)48.5×50内容量1台
取扱説明書:(0.89MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75112093HFM-33HA(BL)1030~1135455-53014.5ブルー
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75112084HFM-33HA(BK)1030~1135455-53014.5ブラック
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする